Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ISM20811P Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ISM20811P Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric ISM20811P Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107475094
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM20811P
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
16 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.