Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire PULSE Radeon RX 7900 XTX AMD 24 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire PULSE Radeon RX 7900 XTX AMD 24 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7900 XTX AMD 24 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7900 XTX AMD 24 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7900 XTX AMD 24 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7900 XTX AMD 24 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7900 XTX AMD 24 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7900 XTX AMD 24 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7900 XTX AMD 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107477858
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11322-02-20G
EAN/GTIN:
     4895106293267
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Digitale Stromversorgung
Die SAPPHIRE NITRO+ & PULSE AMD Radeon™ RX 7900 wurden mit einer digitalen Stromversorgung ausgestattet, die eine exakte Energiekontrolle und Verbrauchseffizienz ermöglicht.

Ultrahochleistungsfähiger leitfähiger Polymer-Aluminium-Kondensator
DeruUltrahochleistungsfähige und leitfähige Polymer-Aluminium-Kondensator hat eine kleine Leiterplattenfläche, aber eine hohe volumetrische Kapazität, die eine Stromversorgung mit 20 Phasen auf der Grafikkarte der RX 7900-Serie ermöglicht. Der Kondensator bietet eine stabile Kapazität bei hohen Frequenzen und Temperaturen und das bei sehr geringem Signalrauschen, was die Stabilität und Zuverlässigkeit des Produkts gewährleistet.

Kupfer-Leiterplatte mit hohem Tg-Wert
Die GPU ist auf einem hochdichten 14-lagigen 2oz-Kupfer- PCB mit hohem Glasübergangstemperaturwert montiert, um der hohen Geschwindigkeit, dem hohen Strom und dem erhöhten Energiebedarf der GPU und des Speichers gerecht zu werden und eine hohe Stabilität des PCBs während des Betriebs zu gewährleisten.

Angular Velocity Lüfterblatt
Die Angular Velocity Lüfterblätter sorgen für eine doppelte Schicht abwärts gerichteten Luftdrucks, die zusammen mit dem Luftdruck am äußeren Ring des Axiallüfters bis zu 44 % mehr abwärts gerichteten Luftdruck und bis zu 19 % mehr Luftstrom für einen leiseren und kühleren Betrieb im Vergleich zu den vorherigen Generationen erzeugt.

Optimierte Verbundstoff-Heatpipe
Die Verbundstoff-Heatpipes sind für jedes einzelne Kühlungsdesign mit optimalem Wärmefluss fein abgestimmt und verteilen die Wärme effizient und gleichmäßig auf das gesamte Kühlmodul.

Sicherungsschutz
Um Ihre Karte zu schützen, verfügen die Karten der SAPPHIRE Serie über eine in die Schaltung des externen PCI-E-Stromanschlusses integrierte Sicherung, um die Komponenten vor Beschädigung zu schützen.

Grafikkarten-Halterung
Im Lieferumfang ist ein Grafikkartenhalter enthalten, der die Grafikkarte auf dem PCIe-Steckplatz an ihrem Platz hält.

Doppelkugellager
Diese verfügen über doppelt kugelgelagerte Lüfter, die in unseren Tests eine um ca. 85% längere Lebensdauer als Gleitlager aufweisen. Durch die Verbesserungen an den Lüfterflügeln ist die Lösung bis zu 10% leiser als die Vorgängergeneration.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
313 mm
Tiefe
52.67 mm
Höhe
133.75 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 XTX
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2525 MHz
Streamprozessoren
6144
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lithographie
5 nm
Unendlicher Cache
96 MB
Strahlenbeschleuniger
96
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter RAM
8192 MB
Energie
Min. Systemstromversogung
800 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
3x 8-pin
Stromverbrauch (max.)
370 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Sapphire Tri-X
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2,7
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 775,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,69*
€ 994,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,61*
€ 993,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,80*
€ 979,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,04*
€ 960,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,55*
€ 922,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.