Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Arm Chair Steel Blue Campingstuhl 4 Bein(e) Grau, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Arm Chair Steel Blue Campingstuhl 4 Bein(e) Grau, Navy
Easy Camp Arm Chair Steel Blue Campingstuhl 4 Bein(e) Grau, Navy
Easy Camp Arm Chair Steel Blue Campingstuhl 4 Bein(e) Grau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107480014
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     480077
EAN/GTIN:
     5709388128126
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
campingstuhl blau
Dieser klassische Lehnstuhl ist sowohl robust als auch bequem, und hat einen nachtblauen Streifen, der durch die Mitte verläuft. In seiner Armlehne befindet sich ein Flaschenhalter. Der Stuhl lässt sich innerhalb von Sekunden auf- und zusammenklappen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
870 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
880 mm
Sitzhöhe
400 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
110 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Grau, Navy
Material
Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Fußmaterial
Stahl
Faltbar
Ja
Anzahl der Getränkehalter
1
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.