Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olfa A-1 Schwarz, Gelb Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olfa A-1 Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Olfa A-1 Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Olfa A-1 Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Olfa A-1 Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Olfa A-1 Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Olfa A-1 Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107482581
Hersteller:
     Olfa
Herst.-Nr.:
     091511610796
EAN/GTIN:
     0091511610796
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Schwarz/Grau
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Länge (mm)
143 mm
Klingenbreite
9 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.