Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boompods Neutron Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boompods Neutron Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107490345
Hersteller:
     BOOMPODS
Herst.-Nr.:
     PNSWHT
EAN/GTIN:
     5081304398951
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
powerbank 10000mah
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.1 A
Leistung Solar-Panel
1.5 W
Solarmodul Spannung
5.5 V
Solarpanel Strom
280 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
375 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Schutzfunktion
Überladungsschutz, Wasserfest
LED-Anzeigen
Akkustand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
Solar, USB
Batterie Aufladezeit (USB)
6 h
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.