Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz
Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz
Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz
Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz
Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz
Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz
Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz
Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz
Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz
Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz
Goobay 45241 Lötkolben/-station Zubehör Löt-Zubehörsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107508161
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45241
EAN/GTIN:
     4040849452413
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Für das Zusammenkleben filigraner Bauteile im Modellbau, Löten kleiner Kabelverbindungen auf Platinen oder für Münz- oder Briefmarkensammler um Ihre Schätze unter der Lupe eingehend zu studieren. Eine integrierte LED sorgt für eine perfekte Ausleuchtung des kleinen Arbeitsbereiches.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Löt-Zubehörsatz
Markenkompatibilität
Goobay
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.