Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric SRVS2KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric SRVS2KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS2KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS2KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS2KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS2KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107508590
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRVS2KRIRK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
462 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
19000 g
Verpackungsbreite
599 mm
Verpackungstiefe
551 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
20700 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,77*
€ 970,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,77*
€ 960,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,18*
€ 931,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,73*
€ 906,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,65*
€ 859,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9544
ab € 174,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.