Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Re100-10W-840-BL Schwarz Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Re100-10W-840-BL Schwarz Halogen
OPPLE Lighting Re100-10W-840-BL Schwarz Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107511202
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000071700
EAN/GTIN:
     6941497776655
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight EcoMax G3
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 24 V
Einschaltstrom
2.88 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbkonsistenz (SDCM)
4
IK-Kodex
IK07
Wandmontage
Ja
Kabellänge
1 m
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
Halogen
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtleistung
1200 lm
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lebensdauer
50000 h
Einschaltzeit
570 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
543098021900
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.