Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Re115-20W-830-WH Weiß Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Re115-20W-830-WH Weiß Halogen
OPPLE Lighting Re115-20W-830-WH Weiß Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107511450
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000072000
EAN/GTIN:
     6941497776624
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight EcoMax G3
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
3.06 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbkonsistenz (SDCM)
4
IK-Kodex
IK07
Wandmontage
Ja
Kabellänge
1 m
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
Halogen
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtleistung
2200 lm
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lebensdauer
50000 h
Einschaltzeit
658 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
540 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
543098021900
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.