Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDFlood-E3 Re144-10W-830-BL-MD Schwarz Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDFlood-E3 Re144-10W-830-BL-MD Schwarz Halogen
OPPLE Lighting LEDFlood-E3 Re144-10W-830-BL-MD Schwarz Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107512360
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000072300
EAN/GTIN:
     6941497776594
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight EcoMax G3
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
2.88 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Lebensdauer auf 70 % Lichtstrom
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
780 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbkonsistenz (SDCM)
4
IK-Kodex
IK07
Kabellänge
1 m
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
Halogen
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtleistung
1100 lm
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Einschaltzeit
570 ms
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
830 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.