Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares CIP-37553 IP-Innenkamera


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares CIP-37553 IP-Innenkamera
Smartwares CIP-37553 IP-Innenkamera
Smartwares CIP-37553 IP-Innenkamera
Smartwares CIP-37553 IP-Innenkamera
Smartwares CIP-37553 IP-Innenkamera
Smartwares CIP-37553 IP-Innenkamera
Smartwares CIP-37553 IP-Innenkamera
Smartwares CIP-37553 IP-Innenkamera
Smartwares CIP-37553 IP-Innenkamera
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107533268
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     CIP-37553
EAN/GTIN:
     8712836971967
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Kameraobjektiv
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Management-Funktionen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
8 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2.5 m
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
85 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabellos
PTZ Kontrolle
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,68*
€ 71,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,34*
€ 69,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,82*
€ 62,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
CI5000
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.