Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 699993N Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 699993N Rack Zubehör Regal-Schiene
EFB Elektronik 699993N Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107581788
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699993N
EAN/GTIN:
     4049759284060
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
Ausschnitt 390 x 30 mm Material Stahlblech Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, kabeldurchführung lichtgrau, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.