Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691670N.8 Rack Zubehör ReadyRail Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691670N.8 Rack Zubehör ReadyRail Schiene
EFB Elektronik 691670N.8 Rack Zubehör ReadyRail Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107581789
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691670N.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Kabelabfangleiste zur seitlichen Montage an den 19" Profilen Zur geordneten Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern oder Klettband 691670N.6 auch zur 19" Montage geeignet Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
58.8 mm
Merkmale
Typ
ReadyRail Schiene
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.