| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-10761238 Herst.-Nr.: V-2200 EAN/GTIN: 9003308622005 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DUSTING TOOLS erweitern GREEN CLEAN AirDuster zum multifunktionalen Werkzeug zum Ausblasen oder Absaugen, mit Anti Static Wirkung oder mit Verlängerungen. - Adapter zur wahlweisen Verwendung - mit starrem Kapillarrohr oder - flexiblem Schlauch mit stabiler Metallspitze - 360° Aktionsradius auch in engen Bauteilen - in keiner Position flüssiger Gasaustritt auch bei hohem Dosenfüllstand - Schlauchanwendung erweitert den Aktionsradius auf 60 cm, mit Kapillarrohr auf 25 cm - Dose um 0,36 EUR billiger als Einwegversion Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 67.3 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |