Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco N7K-C7009= Netzwerkchassis 14U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco N7K-C7009= Netzwerkchassis 14U
Cisco N7K-C7009= Netzwerkchassis 14U
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10773615
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N7K-C7009=
EAN/GTIN:
     882658298356
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
switch chassis cisco
switch chassis
Weitere Informationen:
Zertifikate
Sicherheit
UL/CSA/IEC/EN 60950-1, AS/NZS 60950
Zertifizierung
EMC, FCC, ICES-003, EN55022, CISPR22, AS/NZS CISPR22, VCCI, KN22, CNS13438, CISPR24, EN55024, EN50082-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
622 mm
Gewicht
45000 g
Technische Details
Rahmentyp
Offener Rahmen
Rack-Kapazität
14U
Routing-/Switching-Kapazität
600 Gbit/s
Anzahl Slots
9
Kompatible Produkte
Cisco Nexus 7000
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.651,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.036,85*
€ 23.843,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.921,26*
€ 23.706,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.659,04*
€ 23.394,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.651,53*
€ 23.385,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.