| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-107909190 Herst.-Nr.: 858538 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Sonstige Funktionen | Impedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Orange | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Kabel-Klasse | Ea | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Frequenz | 500 MHz | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+ | | Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 30 W | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 20 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |