| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-107909211 Herst.-Nr.: 858426 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | Sonstige Funktionen | Synchronisations-Eingangsimpedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | ![](/p.gif) | Kabel-Klasse | Ea | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Frequenz | 500 MHz | ![](/p.gif) | Power over Ethernet (PoE) | Ja | ![](/p.gif) | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+ | ![](/p.gif) | Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 30 W | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 20 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |