Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LRE
Schneider Electric LRE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107952493
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRE482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
2200 g
Paketgewicht
2886 g
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.