Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schneider Electric SRVS10KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric SRVS10KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS10KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS10KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS10KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS10KIL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107952913
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRVS10KIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
368 mm
Gewicht
76500 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
82500 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Weitere Suchbegriffe: apc schneider usv, ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.659,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.904,46*
€ 4.646,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.879,00*
€ 4.616,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.762,01*
€ 4.476,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.699,07*
€ 4.401,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.659,30*
€ 4.354,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
SRVS240BP-9A
ab € 1.123,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.