Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric SRVS36BP-9A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric SRVS36BP-9A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS36BP-9A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS36BP-9A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS36BP-9A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107952915
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRVS36BP-9A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
19600 g
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
20800 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,98*
€ 448,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,45*
€ 443,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,56*
€ 427,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.