Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric SRVS2KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric SRVS2KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS2KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS2KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS2KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS2KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS2KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107952942
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRVS2KRILRK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
632 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
51700 g
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
66500 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Merkmale
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,08*
€ 1.332,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,85*
€ 1.319,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,34*
€ 1.289,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,66*
€ 1.261,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,31*
€ 1.220,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
SRVS72RLBP-9A
ab € 590,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.