Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Panel Server Advanced Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Panel Server Advanced Gateway/Controller
Schneider Electric Panel Server Advanced Gateway/Controller
Schneider Electric Panel Server Advanced Gateway/Controller
Schneider Electric Panel Server Advanced Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107956196
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PAS800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
298 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,93*
€ 1.097,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,90*
€ 1.075,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,72*
€ 1.031,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,49*
€ 1.010,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,66*
€ 981,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9XMSB11
ab € 150,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.