Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 580201 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 580201 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Grau
CUC Exertis Connect 580201 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108015522
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     580201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 1.8m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.