Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 392703 Glasfaserkabel 3 m 2x ST 2x SC OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 392703 Glasfaserkabel 3 m 2x ST 2x SC OM2 Orange
CUC Exertis Connect 392703 Glasfaserkabel 3 m 2x ST 2x SC OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108017059
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     392703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
2x ST
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
25 dB
Zertifizierung
IEC 61754 / 61755 ISO 11801
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.