Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 127505 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 127505 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz
CUC Exertis Connect 127505 DVI-Kabel 1 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108018239
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     127505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
Dual-Link-DVI
Ja
Ferritperle
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.