Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 392716 Glasfaserkabel 10 m 2x ST OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 392716 Glasfaserkabel 10 m 2x ST OM2 Orange
CUC Exertis Connect 392716 Glasfaserkabel 10 m 2x ST OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108018881
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     392716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
10 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
2x ST
Anschluss 2
2x ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
25 dB
Zertifizierung
IEC 61754 / 61755 ISO 11801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.