Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TSW304 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika TSW304 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Teltonika TSW304 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Teltonika TSW304 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Teltonika TSW304 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Teltonika TSW304 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Teltonika TSW304 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Teltonika TSW304 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Teltonika TSW304 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108164966
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TSW304000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Passive PoE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
81.5 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC/DC
DC input Spannung
7 - 57 V
Eingangsspannung
9 - 40 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.26 W
Stromverbrauch (max.)
1.44 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
8 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
0.128 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.