Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Dreckfräser, klein, 040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Dreckfräser, klein, 040
Kärcher Dreckfräser, klein, 040
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108169677
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.114-020.0
EAN/GTIN:
     4054278175843
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Mit rotierendem Punktstrahl für mehr Abtrag: der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 040 schafft eine bis zu 50% höhere Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
HD 5/11 P 240V, HD 5/11 P Car, HD 5/11 P Car & Home, HD 5/11 P Home, HD 6/13 C Plus, HD 6/13 CX Plus, HD 7/15 G, HD 7/16-4 Cage Classic, HD 728 B Cage, HD 6/15 G Classic, HD 7/20 G Classic, HD 8/23 G Classic
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
57 mm
Länge (m)
90 m
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.