Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
iiyama MD CAR1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     643-443763
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD CAR1021-B1
EAN/GTIN:
     4948570033102
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Elektrisches Pylonensystem mit einer Säule auf Rädern mit einfach zu montierender Halterung

Ein standfester, motorisierter Wagen mit einem elektrisch, höhenverstellbarem Pylonensystem für großformatige Displays bis zu VESA 800x600 mm. Dieses Produkt ist aufgrund der einfachen Montage mit "Pull & Release"-Halterungen einzigartig. Dank einer geräuschlosen Höhenverstellung und einer integrierten Bildschirmhalterung mit verschiedenen VESA-Abmessungen, eignet es sich für fast jeden Bildschirm. Die maximal unterstützte Bildschirmgröße ist 86", das maximale Gewicht beträgt 100 kg.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Schrauben
Lieferumfang
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Höhenanpassungsrate
993 - 1493 mm
Füße
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1090 mm
Tiefe
806 mm
Höhe
1815 mm
Gewicht
41800 g
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
45700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Ausrichtung
Landschaft
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 479,77*
€ 538,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 492,32*
€ 549,74*
2 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 491,30*
€ 550,68*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 498,39*
€ 553,78*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 512,96*
€ 569,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,63*
€ 640,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,83*
€ 622,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,17*
€ 595,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,31*
€ 588,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.