Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
iiyama MD WLIFT1021-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 2,18 m (86") Schwarz Floor / Wall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108209917
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD WLIFT1021-B1
EAN/GTIN:
     4948570033096
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Elektrisches Pylonensystem mit einer Säule für Displays von 55" bis 86"

Dieses elektrische, Stationär-Pylonensystem für Boden- und Wandmontage ist eine perfekte Lösung für Displays von 55" bis zu 86". Es ist geeignet für Bildschirme mit einer Montage bis zu VESA 800x600 mm und einem maximalen Gewicht von 100kg. Aufgrund der einfachen Montage mit "Pull & Release"-Halterungen und einer kabelgebundenen Fernbedienung, eignet es sich ideal für Klassen- und Konferenzräume. Kompatibel mit der Laptopablage MD TABLE001-B1.

Dieses Pylonensystem passt perfekt zu den iiyama iLFDs TE*02 und TE*04 Serien. Es ermöglicht die Höhe des Bildschirms zu steuern und 2 Höhenvoreinstellungen zu speichern, damit können verschiedene Benutzer die Bildschirmposition schnell an ihre Bedürfnisse anpassen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Floor / Wall
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Schrauben
Für TV geeignet
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Höhenanpassungsrate
1182 - 1745 mm
Füße
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1090 mm
Tiefe
806 mm
Höhe
1315 mm
Gewicht
41800 g
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
45700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Ausrichtung
Landschaft
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,62*
€ 554,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,57*
€ 527,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,51*
€ 500,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,15*
€ 494,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,63*
€ 482,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD TABLE001-B1
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.