Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic FD 810 Signalkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-82182583
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026170/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 189,26*
€ 232,89*
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 217,88*
€ 245,91*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,51*
€ 404,14*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 501,67*
€ 575,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,89*
€ 277,1391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,83*
€ 273,4977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,55*
€ 260,0745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,95*
€ 249,8405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,26*
€ 225,2194
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,8926* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.