Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Superman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Superman
Schmidt Spiele Superman
Schmidt Spiele Superman
Schmidt Spiele Superman
Schmidt Spiele Superman
Schmidt Spiele Superman
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108257696
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     42551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
SUPERMAN ist der Prototyp des Superhelden und einer der erfolgreichsten Charaktere des Superhelden-Genres. Als SORGENFRESSER mit ca. 29 cm hilft seine Stärke, gegen Sorgen anzukämpfen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
290 mm
Merkmale
Produkttyp
Cartoon-Figur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Plüsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.