Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mepal Cirqula Schüssel-Set 2 l Rechteck Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mepal Cirqula Schüssel-Set 2 l Rechteck Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
Mepal Cirqula Schüssel-Set 2 l Rechteck Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
Mepal Cirqula Schüssel-Set 2 l Rechteck Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
Mepal Cirqula Schüssel-Set 2 l Rechteck Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
Mepal Cirqula Schüssel-Set 2 l Rechteck Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
Mepal Cirqula Schüssel-Set 2 l Rechteck Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
Mepal Cirqula Schüssel-Set 2 l Rechteck Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
Mepal Cirqula Schüssel-Set 2 l Rechteck Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
Mepal Cirqula Schüssel-Set 2 l Rechteck Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108373122
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     106270032500
EAN/GTIN:
     8720294004516
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Mit diesem Mepal Multischüssel-Set Cirqula rechteckig in Nordic white hast du einen wahren Alleskönner im Haus. Dieses 3-teilige Set enthält flache Schüsseln in den Größen von 500 ml, 1000 ml und 2000 ml. Die Cirqula Schüsseln können zum Aufbewahren, Einfrieren und ohne Deckel zum Aufwärmen von Lebensmitteln in der Mikrowelle verwendet werden. Aufgrund ihrer Form kannst du in der Cirqula rechteckig deine Speisen nun im Kühlschrank und Tiefkühler platzoptimiert aufbewahren. Die Mepal Cirqula Multischüsseln bestehen aus unzerbrechlichem Material. Der luft- und aromadichte Deckel ermöglicht mit seinem Sichtfenster einen Blick auf den Inhalt. So weißt du immer, was du noch auf Vorrat hast. Nach Gebrauch können die Multischüsseln ganz einfach in der Spülmaschine gereinigt und danach mit Deckel platzsparend ineinander gestapelt werden. Für noch mehr Platz im Küchenschrank!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schalen enthalten
Pasta-Schüssel, Salatschüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
705 g
Merkmale
Produkttyp
Schüssel-Set
Form
Rechteck
Material
Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Produktfarbe
Weiß
Volumen (l)
2 l
Typ
Persönlich
Deckel enthalten
Ja
Deckelfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Stapelbar
Ja
Temperatur (max)
110 °C
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.