Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-M Metric Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel HSK-M Metric Nickel
hummel HSK-M Metric Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108414517
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.609.4000.50
EAN/GTIN:
     4033878429952
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M40x1.5
Gewindelänge
8 mm
Schraubenschlüsselbreite
50 mm
Kabeldurchmesser (min.)
22 mm
Kabeldurchmesser (max.)
32 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS Bahnzulassung DNV CSA CE VDE cUR UR
Gewicht und Abmessungen
Höhe
37 mm
Gewicht
171.12 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.