Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-K PG Schwarz Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel HSK-K PG Schwarz Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid
hummel HSK-K PG Schwarz Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108414530
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.209.1301.14
EAN/GTIN:
     4033878410059
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
1.209.1301.14 HSK-K PG

Kabelverschraubung aus Polyamid
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG13.5
Gewindelänge
9 mm
Schraubenschlüsselbreite
24 mm
Kabeldurchmesser (min.)
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
27 mm
Gewicht
10.77 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.