Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-M Metric-long Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel HSK-M Metric-long Nickel
hummel HSK-M Metric-long Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108414533
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.609.2000.30
EAN/GTIN:
     4033878429600
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20x1.5
Gewindelänge
10 mm
Schraubenschlüsselbreite
22 mm
Kabeldurchmesser (min.)
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS Bahnzulassung DNV CSA CE VDE cUR UR
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Gewicht
31.77 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.