Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-K Metric Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hummel HSK-K Metric Schwarz Polyamid
hummel HSK-K Metric Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1219160150
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.219.1601.50
EAN/GTIN:
     4033878413104
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M16x1.5
Gewindelänge
8 mm
Schraubenschlüsselbreite
22 mm
Kabeldurchmesser (min.)
5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS ULF1 Bahnzulassung DNV CSA CE VDE cUR UR
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Gewicht
8.63 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,31*
2 Tage
31
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 39,42*
€ 78,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.