Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-K-Flex PG Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel HSK-K-Flex PG Schwarz Polyamid
hummel HSK-K-Flex PG Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108414535
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.293.0701.15
EAN/GTIN:
     4033878416914
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG7
Gewindelänge
8 mm
Schraubenschlüsselbreite
15 mm
Außendurchmesser
7 mm
Kabeldurchmesser (min.)
2 mm
Kabeldurchmesser (max.)
5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS ULF1 DNV CSA CE cUR UR
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Gewicht
5.23 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.