Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-K PG Schwarz Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel HSK-K PG Schwarz Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid
hummel HSK-K PG Schwarz Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108414558
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.209.0701.14
EAN/GTIN:
     4033878409398
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
1.209.0701.14 HSK-K PG

Kabelverschraubung aus Polyamid
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nitrile Butadiene Rubber (NBR), Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG7
Gewindelänge
8 mm
Schraubenschlüsselbreite
15 mm
Kabeldurchmesser (min.)
3 mm
Kabeldurchmesser (max.)
6.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21 mm
Gewicht
3.47 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.