Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-K-Flex PG Weiß Polyamid 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel HSK-K-Flex PG Weiß Polyamid 1 Stück(e)
hummel HSK-K-Flex PG Weiß Polyamid 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108417049
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.293.0700.14
EAN/GTIN:
     4033878416860
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG7
Gewindelänge
8 mm
Schraubenschlüsselbreite
15 mm
Außendurchmesser
7 mm
Kabeldurchmesser (min.)
3 mm
Kabeldurchmesser (max.)
6.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS ULF1 DNV CSA CE cUR UR
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Gewicht
5.06 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.