Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-M Metric Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel HSK-M Metric Nickel
hummel HSK-M Metric Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108417060
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.609.2500.51
EAN/GTIN:
     4033878429730
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M25x1.5
Gewindelänge
7 mm
Schraubenschlüsselbreite
30 mm
Kabeldurchmesser (min.)
9 mm
Kabeldurchmesser (max.)
16 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS Bahnzulassung DNV CSA CE VDE cUR UR
Gewicht und Abmessungen
Höhe
26 mm
Gewicht
51.07 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.