Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-K Metric-long Weiß Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel HSK-K Metric-long Weiß Polyamid
hummel HSK-K Metric-long Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108417070
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.219.2000.30
EAN/GTIN:
     4033878413135
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20x1.5
Gewindelänge
15 mm
Schraubenschlüsselbreite
27 mm
Kabeldurchmesser (min.)
10 mm
Kabeldurchmesser (max.)
14 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS Bahnzulassung DNV CSA CE VDE UL cUL
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Gewicht
14.14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.