Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel HSK-M Metric Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel HSK-M Metric Nickel
hummel HSK-M Metric Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108417086
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.609.3200.51
EAN/GTIN:
     4033878429822
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32x1.5
Gewindelänge
8 mm
Schraubenschlüsselbreite
40 mm
Kabeldurchmesser (min.)
13 mm
Kabeldurchmesser (max.)
20 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Zertifizierung
RoHS Bahnzulassung DNV CSA CE VDE cUR UR
Gewicht und Abmessungen
Höhe
31 mm
Gewicht
106.96 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.