Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 78502 Alarmlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 78502 Alarmlicht
Legrand 78502 Alarmlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108426094
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     78502
EAN/GTIN:
     3245060785024
Suchbegriffe:
Glimmlampe
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.