Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 78552 Alarmlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 78552 Alarmlicht
Legrand 78552 Alarmlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108426152
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     78552
EAN/GTIN:
     3245060785529
Suchbegriffe:
Lichtsignal
Signallampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.