Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 78562 Alarmlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 78562 Alarmlicht
Legrand 78562 Alarmlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108426153
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     78562
EAN/GTIN:
     3245060785628
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Signallampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
37 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.