Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 4670 Strommesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 4670 Strommesser
Legrand 4670 Strommesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108429485
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     4670
EAN/GTIN:
     3245060046705
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.