Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 80021 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 80021 Steckdose
Legrand 80021 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108433796
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     80021
EAN/GTIN:
     3414971150652
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Höhe
126 mm
Tiefe
398 mm
Gewicht
1387 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,33*
Zubehör
Legrand
0 802 61
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.