Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 13006 Schmelzsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 13006 Schmelzsicherung
Legrand 13006 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108434632
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     13006
EAN/GTIN:
     3414971539334
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
013001
ab € 21,02*
Ähnlich
Legrand
013002
ab € 1,93*
Ähnlich
Legrand
013004
ab € 1,95*
Ähnlich
Legrand
013010
ab € 1,91*
Ähnlich
Legrand
013012
ab € 1,811*
Ähnlich
Legrand
013016
ab € 1,96*
Ähnlich
Legrand
013020
ab € 1,815*
Ähnlich
Legrand
013025
ab € 2,019*
Ähnlich
Legrand
013092
ab € 6,07*
Ähnlich
Legrand
013095
ab € 2,75*
Ähnlich
Legrand
013008
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.