Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand NT4192C Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand NT4192C Steckdose
Legrand NT4192C Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108435484
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     NT4192C
EAN/GTIN:
     8005543699515
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
16 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.